FOSNOVA - SINTESI 0101 26W L1160 CELLDD BLANCO SUSPENSION
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
220101131241
Ref.Sonepar
352178
EAN
8016535111915
Luminaria SINTESI 0101 29W L1160 CELLDD instalación suspendida blanco. Sintesi System es el nuevo sistema lineal de Fosnova con un diseño sobrio y elegante, disponible con una amplia gama de ópticas y diversos accesorios LED. Puede instalarse fácilmente en suspensión con luz directa y/o directa indirecta, con plafón o en tira continua, de esta manera, es posible introducir, en cada proyecto de iluminación, la luminaria más adecuada y obtener la iluminación prescrita, con un uso racional de la luz. Cuerpo: en aluminio extruido Aleación 6060. Cubierta superior en aluminio extruido 6060 extraíble para permitir la conexión eléctrica a la línea.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA