FOSNOVA - STILO SP2 418 LED 10W CLD CELL CROMADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2204186100
Ref.Sonepar
1000595
EAN
8016535096557
Luminaria Stilo sp2 418 LED de 8W CLD CELL cuero, con cuerpo de aluminio. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% y 50000h (L80B20). Normativa Productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, y tiene el grado de protección según las normas EN 60529.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA