FOSNOVA - Tira LED 4851 120LED MT 2K IP65 5m

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Tira LED 4851 120LED MT 2K IP65 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2248510800

Ref.Sonepar

1233460

EAN

8016535133153

Tira STRIP LED IP65 largo 5m, que se puede aplicar sobre superficies lisas, limpias y secas con cinta adhesiva 3M. Evite la instalación sobre superficies con aristas vivas para evitar el corte y no dañar los componentes. No utilice nunca tijeras para cortar, sino un cúter. Para garantizar el funcionamiento correcto y el grado IP, restablezca el cableado de las tiras como estaban al inicio (si fuera necesario, utilice conectores). Esta nota es válida para todas las tiras de LED. La versión de 24V permite reducir la sección del cable eléctrico y obtener distancias mayores. Bajo pedido en versión de regulable con dimmer y DMX.

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA