FOSNOVA - Tira STRIP LED 4851 120 LED MT NW IP65 largo 5m - 2248511700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2248511700
Ref.Sonepar
352326
EAN
8016535059064
Tira STRIP LED 4851 120 LED MT NW IP65 largo 5m, que se puede aplicar sobre superficies lisas, limpias y secas con cinta adhesiva 3M. Evite la instalación sobre superficies con aristas vivas para evitar el corte y no dañar los componentes. No utilice nunca tijeras para cortar, sino un cúter. Para garantizar el funcionamiento correcto y el grado IP, restablezca el cableado de las tiras como estaban al inicio (si fuera necesario, utilice conectores). Esta nota es válida para todas las tiras de LED. La versión de 24V permite reducir la sección del cable eléctrico y obtener distancias mayores. Bajo pedido en versión de regulable con dimmer y DMX.