FOSNOVA - Tira STRISCIA LED 4851 120 LED MT 3000K IP20 5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2248511300
Ref.Sonepar
352325
EAN
8016535111519
Tira STRISCIA LED 4851 120 LED MT 3000K IP20 5m, que se puede aplicar sobre superficies lisas, limpias y secas con cinta adhesiva 3M. Evite la instalación sobre superficies con aristas vivas para evitar el corte y no dañar los componentes. Las tiras no deben cortarse para garantizar el funcionamiento correcto y el grado IP, restablezca el cableado de las tiras como estaban al inicio. Esta nota es válida para todas las tiras de LED.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA