FOSNOVA - Tira STRISCIA LED 4857 LED 22W 4000K 5m 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2248571400
Ref.Sonepar
939348
EAN
8016535098100
Tira STRISCIA LED 4857 LED 22W 4000K 5m 24V, que se puede aplicar sobre superficies lisa, limpias y secas con adhesivo 3M. Evite la instalación sobre superficies angulosas y el dañado de los componentes. El producto se suministra en bobinas de 5 metros, enrolladas en soportes específicos. Las tiras pueden seccionarse en distancias entre ejes fijadas previamente. En caso de cortes intermedios, hay que utilizar los tapones que se incluyen y asegurarse que se sellan cuidadosamente los extremos cortados. Fosnova no se asume ninguna responsabilidad en caso de cortes realizados después de la entrega del material. Strip LED tira de LED de tensión constante a 24 V. Ideal para estructuras de aluminio extrudido y para aplicaciones decorativas, como la iluminación de molduras, fachadas, etc. Bajo pedido rollo de 48 metros. El intereje muy fino permite una distancia mínima del difusor y una uniformidad luminosa excelente. Reproducción de los colores elevada CRI>90 Flujo luminoso de 600, 1200, 1800 y 2500 lm/m Temperatura de color de 3000, 4000 y 6500 K. Gran libertad de diseño gracias a las opciones de corte de 5 cm Autoadhesivo 3M en el lado posterior del producto para fijarlo rápidamente a distintas superficies. Conectores para circuitos impresos, para un montaje rápido y sin herramientas.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


