FOSNOVA - Tira STRISCIA LED 4859 LED 9W 4000K 4,8m 24V - 2248591400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2248591400
Ref.Sonepar
443102
EAN
8016535102364
Tira STRISCIA LED 4859 LED 9W 4000K 4,8m 24V, que se puede aplicar sobre superficies lisa, limpias y secas con adhesivo 3M. Evite la instalación sobre superficies angulosas y el dañado de los componentes. El producto se suministra en bobinas de 4.8 metros, enrolladas en soportes específicos. El envase incluye los accesorios para la conexión. Las tiras pueden seccionarse en distancias entre ejes fijadas previamente. En caso de cortes intermedios, hay que utilizar los tapones que se incluyen y asegurarse que se sellan cuidadosamente los extremos cortados. Fosnova no se asume ninguna responsabilidad en caso de cortes realizados después de la entrega del material. Strip LED de tensión constante de 24 V. Ideal para diferentes aplicaciones luminosas de decoración: iluminación de acento en fachadas, iluminación indirecta de techos, uso en la iluminación de volutas y para perfiles de aluminio. Propiedades y ventajas. .,
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


