FREPI - Carril binario Quadro 2m negro

Frepi Lighting S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de grupos/fases - 2

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Color - Negro

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FR7511-20-30

Ref.Sonepar

129276

EAN

9999903239611

Número de grupos/fases:

2

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Color:

Negro

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

Longitud:

2000 mm

Un producto de FREPI

Descubra la serie FREPI