FREPI - Luminaria empotrable ONIX 9W 4000K diámetro 85mm triac dimable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Distribución del haz - Simétrico
Temperatura de color - 4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DL29W4000K
Ref.Sonepar
486917
EAN
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Un producto de FREPI
Descubra la serie FREPI


