FREPI - PROYECTOR LED 30W 2400LM 5000K - CHT-5019
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - no
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1006 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CHT-5019
Ref.Sonepar
486910
EAN
8499093507770
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
no
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Potencia máxima del sistema:
30 W
Un producto de FREPI
Descubra la serie FREPI


