Artículo bonificable CAE

FUJI - VAR FRENIC AQUA BOMB TRIF 400V 22KW C/FILTRO - FRN22AQ1M-4E

Fuji Electric
CopiarCopiar
FUJI - VAR FRENIC AQUA BOMB TRIF 400V  22KW C/FILTRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Corriente de salida nominal I2N - 45 A

  • Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 22 kW

  • Altura - 585 mm

  • Anchura - 203 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

14.474 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

FRN22AQ1M-4E

Ref.Sonepar

776227

EAN

8499211206653

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Corriente de salida nominal I2N:

45 A

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

22 kW

Altura:

585 mm

Anchura:

203 mm

Profundidad:

262 mm

Variador Serie AQUA específico para aplicaciones de bombeo de 22 kW 400 V IP21 con teclado, filtro CEM y DCR.