Fin de vida

FUJI - VARIADOR FRENC ACE TRIF 400V 22KW ND C/FILTRO - FRN0044E2E-4E

Fuji Electric
CopiarCopiar
FUJI - VARIADOR FRENC ACE TRIF 400V 22KW ND C/FILTRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Corriente de salida nominal I2N - 34 A

  • Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 22 kW

  • Altura - 260 mm

  • Anchura - 220 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

14.474 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

FRN0044E2E-4E

Ref.Sonepar

782819

EAN

8499211305271

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Corriente de salida nominal I2N:

34 A

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

22 kW

Altura:

260 mm

Anchura:

220 mm

Profundidad:

190 mm

Variador Serie ACE de 22 kW (44 A en ND) / 15 kW (30 A en HHD). Entrada 400 V AC 3 Ph. Con teclado básico incluido. Con filtro CEM y sin DCR.