Artículo bonificable CAE

FUJI - VARIADOR FRENC ACE TRIF 400V 30KW ND C/FILTRO - FRN0059E2E-4E

Fuji Electric
CopiarCopiar
FUJI - VARIADOR FRENC ACE TRIF 400V 30KW ND C/FILTRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Corriente de salida nominal I2N - 45 A

  • Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 30 kW

  • Altura - 400 mm

  • Anchura - 250 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

14.474 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

FRN0059E2E-4E

Ref.Sonepar

567841

EAN

8499211446615

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Corriente de salida nominal I2N:

45 A

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

30 kW

Altura:

400 mm

Anchura:

250 mm

Profundidad:

195 mm

Variador Serie ACE de 30 kW (59 A en ND) / 18,5 kW (39 A en HHD). Entrada 400 V AC 3 Ph. Con teclado básico incluido. Con filtro CEM y sin DCR.