FUJI - VARIADOR FRENC ACE TRIF 400V 37KW ND C/FILTRO - FRN0072E2E-4E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Corriente de salida nominal I2N - 55 A
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 37 kW
Altura - 400 mm
Anchura - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
26.916 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FRN0072E2E-4E
Ref.Sonepar
567842
EAN
8499211446622
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Corriente de salida nominal I2N:
55 A
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
37 kW
Altura:
400 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
195 mm


