Artículo bonificable CAE

FUJI - VARIADOR FRENC ACE TRIF 400V 45KW ND C/FILTRO - FRN0085E2E-4E

Fuji Electric
CopiarCopiar
FUJI - VARIADOR FRENC ACE TRIF 400V 45KW ND C/FILTRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Corriente de salida nominal I2N - 85 A

  • Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 45 kW

  • Altura - 550 mm

  • Anchura - 326 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

26.916 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

FRN0085E2E-4E

Ref.Sonepar

567843

EAN

8499211446639

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Corriente de salida nominal I2N:

85 A

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

45 kW

Altura:

550 mm

Anchura:

326 mm

Profundidad:

261 mm

Variador Serie ACE de 45 kW (85 A en ND) / 30 kW (60 A en HHD). Entrada 400 V AC 3 Ph. Con teclado básico incluido. Con filtro CEM y sin DCR.