FUJI - VARIADOR FRENIC ACE TRIF 400V 18,5KW ND C/FILTRO - FRN0037E2E-4E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Corriente de salida nominal I2N - 28 A
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 18.5 kW
Altura - 260 mm
Anchura - 220 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7781 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FRN0037E2E-4E
Ref.Sonepar
567839
EAN
8499211446608
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Corriente de salida nominal I2N:
28 A
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
18.5 kW
Altura:
260 mm
Anchura:
220 mm
Profundidad:
190 mm


