FUJI - VARIADOR FRENIC MINI MONO 0.4KW C/FILTRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente de salida nominal I2N - 3.5 A
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 0.4 kW
Altura - 120 mm
Anchura - 80 mm
Profundidad - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FRN0004C2E-7E
Ref.Sonepar
780083
EAN
8499211267166
Corriente de salida nominal I2N:
3.5 A
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
0.4 kW
Altura:
120 mm
Anchura:
80 mm
Profundidad:
80 mm
Un producto de FUJI
Descubra la serie FUJI


