FUJI - VARIADOR FRENIC MINI MONO 0.75KW C/FILTRO - FRN0006C2E-7E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Corriente de salida nominal I2N - 5.5 A
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 0.75 kW
Altura - 120 mm
Anchura - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2611 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FRN0006C2E-7E
Ref.Sonepar
582064
EAN
8499211267098
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Corriente de salida nominal I2N:
5.5 A
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
0.75 kW
Altura:
120 mm
Anchura:
80 mm
Profundidad:
120 mm
Un producto de FUJI
Descubra la serie FUJI


