FUJI - VARIADOR FRENIC MINI MONO 2,2KW C/FILTRO - FRN0012C2E-7E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Corriente de salida nominal I2N - 12 A
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 2.2 kW
Altura - 130 mm
Anchura - 110 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2611 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FRN0012C2E-7E
Ref.Sonepar
736941
EAN
8499210643824
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Corriente de salida nominal I2N:
12 A
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
2.2 kW
Altura:
130 mm
Anchura:
110 mm
Profundidad:
139 mm
Un producto de FUJI
Descubra la serie FUJI


