Artículo bonificable CAE

FUJI - VARIADOR FRENIC MINI TRIF 400V 0.75KW C/FILTRO - FRN0004C2E-4E

Fuji Electric
CopiarCopiar
FUJI - VARIADOR FRENIC MINI TRIF 400V  0.75KW C/FILTRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Corriente de salida nominal I2N - 3.1 A

  • Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 0.75 kW

  • Altura - 130 mm

  • Anchura - 110 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2611 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

FRN0004C2E-4E

Ref.Sonepar

306723

EAN

8499210043266

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Corriente de salida nominal I2N:

3.1 A

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

0.75 kW

Altura:

130 mm

Anchura:

110 mm

Profundidad:

139 mm

Variador Serie MINI de 400V 3Ph con una corriente de 3,1 amperios con filtro CEM con teclado de 0.75 kW.