Artículo bonificable CAE

FUJI - VARIADOR FRENIC MINI TRIF 400V 11KW C/FILTRO - FRN0024C2E-4E

Fuji Electric
CopiarCopiar
FUJI - VARIADOR FRENIC MINI TRIF 400V 11KW C/FILTRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Corriente de salida nominal I2N - 33 A

  • Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 11 kW

  • Altura - 260 mm

  • Anchura - 220 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

14.474 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

FRN0024C2E-4E

Ref.Sonepar

814295

EAN

8499211733043

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Corriente de salida nominal I2N:

33 A

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

11 kW

Altura:

260 mm

Anchura:

220 mm

Profundidad:

190 mm

Variador Serie MINI de 400V 3Ph con una corriente de 24 amperios con filtro CEM con teclado, de 11 kW.