Artículo bonificable CAE

FUJI - VARIADOR FRENIC MINI TRIF 400V 2,2KW C/FILTRO - FRN0007C2E-4E

Fuji Electric
CopiarCopiar
FUJI - VARIADOR FRENIC MINI TRIF 400V  2,2KW C/FILTRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Corriente de salida nominal I2N - 8.2 A

  • Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 2.2 kW

  • Altura - 130 mm

  • Anchura - 110 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2611 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

FRN0007C2E-4E

Ref.Sonepar

621678

EAN

8499211446790

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Corriente de salida nominal I2N:

8.2 A

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

2.2 kW

Altura:

130 mm

Anchura:

110 mm

Profundidad:

139 mm

Variador Serie MINI de 400V 3Ph con una corriente de 6,3 amperios con filtro CEM con teclado, de 2.2 kW.