Artículo bonificable CAE

FUJI - VARIADOR FRENIC MINI TRIF 400V 4KW C/FILTRO - FRN0011C2E-4E

Fuji Electric
CopiarCopiar
FUJI - VARIADOR FRENIC MINI TRIF 400V  4KW C/FILTRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Corriente de salida nominal I2N - 13 A

  • Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 4.4 kW

  • Altura - 180 mm

  • Anchura - 140 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2611 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

FRN0011C2E-4E

Ref.Sonepar

713236

EAN

8499210275698

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Corriente de salida nominal I2N:

13 A

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

4.4 kW

Altura:

180 mm

Anchura:

140 mm

Profundidad:

130 mm

Variador Serie MINI de 400V 3Ph con una corriente de 10,5 amperios con filtro CEM con teclado, de 4.0 kW.