Artículo bonificable CAE

FUJI - VARIADOR FRENIC MINI TRIF 400V 7,5KW C/FILTRO - FRN0018C2E-4E

Fuji Electric
CopiarCopiar
FUJI - VARIADOR FRENIC MINI TRIF 400V  7,5KW C/FILTRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Corriente de salida nominal I2N - 23.2 A

  • Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 7.5 kW

  • Altura - 220 mm

  • Anchura - 180 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7781 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

FRN0018C2E-4E

Ref.Sonepar

621679

EAN

8499210199338

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Corriente de salida nominal I2N:

23.2 A

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

7.5 kW

Altura:

220 mm

Anchura:

180 mm

Profundidad:

158 mm

Variador Serie MINI de 400V 3Ph con una corriente de 18 amperios con filtro CEM con teclado, de 7.5 kW.