FUJI - VARIADOR SERIE ACE DE 55 KW (105 A EN ND) / 37 KW (75 A EN HHD). ENTRADA 400 V AC 3 PH. CON TECLADO BÁSICO INCLUIDO. CON FILTRO CEM Y SIN DC - FRN0105E2E-4E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Corriente de salida nominal I2N - 105 A
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 55 kW
Altura - 550 mm
Anchura - 326 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
26.916 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FRN0105E2E-4E
Ref.Sonepar
814296
EAN
8499211733074
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Corriente de salida nominal I2N:
105 A
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
55 kW
Altura:
550 mm
Anchura:
326 mm
Profundidad:
261 mm


