FUJI - VARIADOR SERIE AQUA ESPECÍFICO PARA APLICACIONES DE BOMBEO DE 18.5 KW 400 V IP21 CON TECLADO, FILTRO CEM Y DCR. - FRN18.5AQ1M-4E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Corriente de salida nominal I2N - 39 A
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 18.5 kW
Altura - 585 mm
Anchura - 203 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
14.474 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FRN18.5AQ1M-4E
Ref.Sonepar
814299
EAN
8499211733166
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Corriente de salida nominal I2N:
39 A
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
18.5 kW
Altura:
585 mm
Anchura:
203 mm
Profundidad:
262 mm


