FUJI - VARIADOR SERIE AQUA ESPECÍFICO PARA APLICACIONES DE BOMBEO DE 45 KW 400 V IP21 CON TECLADO, FILTRO CEM Y DCR. - FRN45AQ1M-4E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Corriente de salida nominal I2N - 91 A
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 45 kW
Altura - 736 mm
Anchura - 265 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
26.916 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FRN45AQ1M-4E
Ref.Sonepar
814302
EAN
8499211733258
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Corriente de salida nominal I2N:
91 A
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
45 kW
Altura:
736 mm
Anchura:
265 mm
Profundidad:
284 mm


