FUJI - VARIADOR SERIE AQUA ESPECÍFICO PARA APLICACIONES DE BOMBEO DE 75 KW 400 V IP21 CON TECLADO, FILTRO CEM Y DCR. - FRN75AQ1M-4E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Corriente de salida nominal I2N - 150 A
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 75 kW
Altura - 885 mm
Anchura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
26.916 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FRN75AQ1M-4E
Ref.Sonepar
814304
EAN
8499211733319
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Corriente de salida nominal I2N:
150 A
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
75 kW
Altura:
885 mm
Anchura:
300 mm
Profundidad:
368 mm


