FUJI - VARIADOR SERIE MINI DE 200V 1PH CON UNA CORRIENTE DE 9,2 AMPERIOS CON FILTRO CEM CON TECLADO, DE 1.5 KW.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente de salida nominal I2N - 9.2 A
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 1.5 kW
Altura - 130 mm
Anchura - 110 mm
Profundidad - 139 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FRN0010C2E-7E
Ref.Sonepar
796288
EAN
8499211491080
Corriente de salida nominal I2N:
9.2 A
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
1.5 kW
Altura:
130 mm
Anchura:
110 mm
Profundidad:
139 mm
Un producto de FUJI
Descubra la serie FUJI


