Artículo bonificable CAE

FUJITSU - Conjunto ARXG09KLLAP+AOYG09KBTB 1x1 ACY25-KL split conducto inverter

Eurofred, S.A
CopiarCopiar
FUJITSU - Conjunto ARXG09KLLAP+AOYG09KBTB 1x1 ACY25-KL split conducto inverter

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NGF89405

Ref.Sonepar

885219

EAN

8432884614073

Los aires acondicionados de conductos de la gama KL de Fujitsu combinan un altura reducida con una alta eficiencia energética que permite una climatización adecuada en todos las estancias sin sacrificar mucho espacio. Los modelos de esta serie de conductos están diseñados con una altura reducida de tan solo 198mm, lo que es ideal para su colocación en espacios reducidos.Todo ello incluyendo la bomba de drenaje de serie. Esta gama dispone de un amplio rango de presión estática disponible, lo que les permite adaptarse a cualquier necesidad de climatización que se requiera. Gracias al motor DC Inverter se puede regular por mando la presión disponible desde 0 Pa hasta 90 Pa, pudiendo funcionar en baja temperatura ambiente. Los modelos de la gama KL de conductos Fujitsu también son eficientes, como lo demuestra su clasificación A++ en modo refrigeración y el A+ en modo calefacción en todos sus modelos (excepto el 40), todo ello gracias a los compresores y ventiladores DC Inverter. Aparte de su eficiencia también disponen de funcionalidades que aumentan la practicidad y comodidad que ofrecen estos modelos como las diferentes de opciones programación semanal, el cambio automático frío-calor, el reinicio automático o el modo económico. De forma opcional se ofrece un kit de difusión y direccionamiento de aire, que permite direccionar las lamas hacia abajo, lo que ofrece una climatización más rápida y efectiva especialmente en modo calefacción.

Un producto de FUJITSU

Descubra la serie FUJITSU