Artículo bonificable CAE

FUJITSU - Conjunto AUXG18KVLA+AOYG18KATA 1x1 AUY50-KA split cassette inverter - 3NGF88515

Eurofred, S.A
CopiarCopiar
FUJITSU - Conjunto AUXG18KVLA+AOYG18KATA 1x1 AUY50-KA split cassette inverter

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NGF88515

Ref.Sonepar

808606

EAN

8432884614165

Los equipos de la serie 3D Airflow KA ECO de Fujitsu, como el Fujitsu AUY50-KA split cassette con flujo circular, combinan un diseño de flujo circular con la experiencia y las prestaciones por las que destaca esta marca. El objetivo final de este cassette de techo es el de ofrecer una solución de climatización a todos los tipos de estancias. Podrás encontrarte con modelos en color blanco o negro. Diseño de flujo circular: El diseño de flujo circular del Fujitsu AUY50-KA split cassette es exclusivo y permite que la unidad de cassette emita un caudal de aire grande en una dirección de 360º mediante el montaje del motor del ventilador DC de alto rendimiento, el ventilador turbo y el exclusivo diseño de lamas de caudal de aire directo.Asimismo, este cassette split le ofrece al usuario la oportunidad de ajustar individualmente cada lama mediante el mando a distancia con cable del panel táctil* para disfrutar de la comodidad de los diferentes flujos de aire direccionales según las distintas disposiciones de la sala. Solo compatible con el panel táctil con cable RC 3IVF9041 (UTY-RNRYZ3). Se puede controlar con el móvil. Este cassette de Fujitsu también puede ser controlado por smartphone, con el objetivo de poder modificar la temperatura del aire desde cualquier sitio y de una forma más cómoda, sin tener que estar pendientes de tener el mando del aire acondicionado a mano. Tan solo será necesaria la instalación de una interfaz Wireless LAN opcional, la cual tiene una instalación sencilla. Detector de humanos: El Fujitsu AUY50-KA split cassette con flujo circular posee además un sistema de detección de personas, función que aumenta de forma masiva el ahorro de energía, ya que el funcionamiento de ahorro de energía se inicia al detectar el movimiento de una persona. Mediante este modo se pueden seleccionar 2 modos de funcionamiento disponibles: el de ahorro energético y el modo de parada.

Un producto de FUJITSU

Descubra la serie FUJITSU