Artículo bonificable CAE

FUJITSU - Conjunto split cassette 1x1 airflow AUY100K-KA negro

Eurofred, S.A
CopiarCopiar
FUJITSU - Conjunto split cassette 1x1 airflow AUY100K-KA negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NGF88185

Ref.Sonepar

783539

EAN

8432884572359

Los equipos de la serie 3D Airflow KA ECO de Fujitsu combinan un diseño de flujo circular con la experiencia y prestaciones de la marca japonesa para ofrecer una solución adecuada para cualquier tipo de salas, con modelos disponibles en color blanco y color negro. El diseño de flujo circular es exclusivo y permite que la unidad de cassette emita un caudal de aire grande en una dirección de 360º mediante el montaje del motor del ventilador DC de alto rendimiento, el ventilador turbo y el exclusivo diseño de lamas de caudal de aire directo. Asimismo, en los equipos de esta gama se puede ajustar individualmente cada lama mediante el mando a distancia con cable del panel táctil* para disfrutar de la comodidad de los diferentes flujos de aire direccionales según las distintas disposiciones de la sala. Solo compatible con el panel táctil con cable RC 3IVF9041 (UTY-RNRYZ3). Los modelos de esta gama también pueden controlarse por smartphone, con el objetivo de poder modificar la temperatura del aire desde cualquier sitio, solo siendo necesaria la instalación de una interface Wireless LAN opcional, la cual tiene una instalación sencilla. Posee además un sistema de detector de personas, función que aumenta el ahorro de energía, ya que el funcionamiento de ahorro de energia se inicia al detectar el movimiento de una persona. Mediante este modo se pueden seleccionar 2 modos de modo de funcionamiento de ahorro y modo de parada.

Un producto de FUJITSU

Descubra la serie FUJITSU