Artículo bonificable CAE

FUJITSU - CONJUNTO SPLIT PARED INVERTER ASY50UI-KM - 3NGF7080

Eurofred, S.A
CopiarCopiar
FUJITSU - CONJUNTO SPLIT PARED INVERTER ASY50UI-KM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NGF7080

Ref.Sonepar

826622

EAN

8432884555536

Gracias a la avanzada tecnología japonesa de Fujitsu, altamente eficiente, todos los modelos de la serie KM Large alcanzan una clasificación energética A++. Fujitsu ASY50UI-KM es un aire acondicionado con una gran eficiencia energética y potencia a la par que un bajo nivel sonoro que se además de adapta a las necesidades de cualquier hogar. Diseño optimizado. Con solo 222 mm de profundidad, este split pared de Fujitsu cuenta con un diseño de ventiladores que permite un mejor rendimiento de la calefacción a nivel del suelo. Mayor ahorro de energía con Fujitsu Inverter y el gas refrigerante R32. La alta eficiencia de esta unidad de aire acondicionado se obtiene gracias a la tecnología inverter y al uso del nuevo gas refrigerante R32. El impacto sobre el calentamiento global es un 75% menor que en un equipo con R410A, lo que se traduce en un considerable ahorro de energía y una vida útil más larga del equipo. Modo silencioso y flujo controlador del aire La unidad Fujitsu ASY50UI-KM cuenta con un modo "super quiet" que convierte cualquier estancia en un espacio mucho más confortable gracias al diseño de sus nuevas lamas. Además, el controlador del flujo de aire ajusta automáticamente el caudal de aire dependiendo de las variaciones de temperatura. Control WiFi opcional. Con la interfaz de LAN inalámbrica opcional, podrás controlar tu split de fujitsu en cualquier momento y en cualquier lugar para disfrutar de una temperatura ideal. Funciones adicionales de Fujitsu ASY50UI-KM. La unidad Fujitsu ASY50UI-KM cuenta con funciones adicionales para maximizar su rendimiento y eficiencia energética: - Energy Save: Controla los ajustes de temperatura del termostato para lograr un ahorro de energía significativo. Powerful heating: Mantiene la capacidad de calefacción nominal incluso cuando la temperatura exterior es de -7°C. - 10°C Heat: Se asegura que la temperatura de la estancia no se menor que 10°C.

Un producto de FUJITSU

Descubra la serie FUJITSU