Artículo bonificable CAE

FUJITSU - Conjunto split suelo-techo ABY71UIA-LV clase de eficiencia energética A+\A

Eurofred, S.A
CopiarCopiar
FUJITSU - Conjunto split suelo-techo  ABY71UIA-LV clase de eficiencia energética A+\A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NGF8305

Ref.Sonepar

138169

EAN

8435162750951

Conjunto Split modelo ABY71UIA-LV de la gama Comercial Split Suelo - Techo Inverter LV. Dispone de una potencia frigorífica de 6800W, una potencia calorífica de 8000W, un consumo eléctrico de 2,21kW en frío y 2,26kW en calor, un nivel sonoro de la unidad interior de 48/44/40/35dB (A), un nivel sonoro de la unidad exterior de 52dB (A) y con una clase de eficiencia energética A+/A. Máxima eficiencia energética. La exclusiva tecnología V-PAM de los modelos Fujitsu, el compresor DC scroll y el ventilador DC, permiten obtener rendimientos muy superiores a otros sistemas Inverter con un menor consumo energético. Mínimo nivel sonoro. El ventilador de las unidades interiores incorpora el modo “Super Quiet” o muy silencioso que permite trabajar con un mínimo nivel sonoro. Gran caudal de aire. Estas unidades permiten climatizar amplias superfi cies tanto en posición suelo como en posición techo gracias a la posibilidad de realizar barridos dobles tanto en horizontal como en vertical. Modo “High Ceiling”. Esta función permite regular el funcionamiento cuando la instalación se realiza en techos de gran altura de forma que el rendimiento sea el más óptimo, en modo calor.

Un producto de FUJITSU

Descubra la serie FUJITSU