Artículo bonificable CAE

FUJITSU - CONTROL INFINITY - 3IVF9020

Eurofred, S.A
CopiarCopiar
FUJITSU - CONTROL INFINITY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3IVF9020

Ref.Sonepar

1069391

EAN

8432884635450

El control para aire acondicionado Infinity de Fujitsu combina un diseño elegante y sofisticado con un funcionamiento intuitivo para brindar el máximo confort a los usuarios de aire acondicionado de Fujitsu. Armoniza con el espacio. Gracias a su diseño elegante y sofisticado con acabado en espejo y cristal, logra una integración armoniosa al convertirse en parte de la decoración interior. Este diseño innovador hizo que el control Infinity de Fujitsu ganara el prestigioso premio Good Design Award 2022. Funcionamiento intuitivo. La pantalla táctil del control Infinity se maneja de manera sencilla mediante deslizamientos verticales y horizontales, lo que permite a los usuarios operar el mando sin necesidad de recurrir a manuales. Indicadores de estado con LED. Cuando no está en uso, el estado del control se muestra a través de los colores de los LED ubicados debajo del mando, siendo posible desactivar los LED para evitar deslumbramientos durante la noche. App AIRSTAGE Remo Set. Una aplicación diseñada para que los técnicos configuren el mando a distancia mediante un smartphone. Los ajustes iniciales del mando y las configuraciones de las funciones de la unidad interior se pueden enviar desde un smartphone al emparejarlo mediante Bluetooth, lo que agiliza considerablemente el proceso de instalación. Monitorización del ciclo de refrigerante. El mando mostrará los valores de los sensores específicos de las unidades exteriores e interiores para brindar soporte de mantenimiento y servicio. Apto para hoteles. El mando puede mostrar los logotipos del hotel cuando no está en uso. Las imágenes se envían a través de una conexión Bluetooth y se almacenan en la memoria de cada mando. Asimismo, se puede desactivar la visualización de los ajustes en la pantalla para que los huéspedes del hotel no puedan modificar los ajustes del sistema.

Un producto de FUJITSU

Descubra la serie FUJITSU