Fin de vidaArtículo bonificable CAE

FUJITSU - UNID. INT. SPLIT 2,5KW ASY25-KP (ASYG09KPCE)

Eurofred, S.A
CopiarCopiar
FUJITSU - UNID. INT. SPLIT 2,5KW ASY25-KP (ASYG09KPCE)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NGF87201

Ref.Sonepar

891365

EAN

8499213120001

Los modelos de la serie KP de Fujitsu combinan un diseño compacto y elegante con la tecnologia japonesa para oferecer una solución de climatización adecuada para cada tipo de estancia. El diseño compacto de la serie KP se consigue a través de un intercambiador de calor multicanal de alta densidad y al ventilador de alta eficiencia, ofreciendo un caudal de aire potente sin renunciar a un diseño elegante. Los modelos de esta serie son altamente eficientes, consiguiendose a través de un intercambiador lambda de alta eficiencia, un gran ventilador de flujo transversal y un nuevo refireante, el R32, más sostenible y compacto. Esto hace que los equipos de la serie KP obtengan un clasificación de ahorro energético de A++ en modo frío y de A+ en modo calor. Los aires acondicionados de la gama KP de Fujitsu disfrutan de un caudal de aire confortable gracias a la gran lama de ventilación y la nueva estructura de soplado, lo que hace que dicho caudal de aire confortable llegue a los pies del usuario, todo ello con un funcionamiento silencioso. Asimismo, se puede garantizar el confort de estancias en el menor tiempo posible gracias a que los modelos de la serie KP pueden trabajar durante 20 minutos en condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad del compresor, ofreciendo así su máxima potencia, tanto en el modo de refrigeración como de calefacción. De forma opcional, los equipos de la gama KP de Fujitsu se pueden controlar desde cualquier lugar mediante un dispositivo inteligente con la instalación de una interfaz de LAN inalámbrica opcional, pudiendo ser configurada fácilmente sin necesidad de realizar tareas de instalación especializadas. Esto permite configurar el funcionamiento de los equipos para garantizar el máximo confort antes de llegar a la estancia.

Un producto de FUJITSU

Descubra la serie FUJITSU