Artículo bonificable CAE

FUJITSU - Unidad interior conductos baja silueta Slim ARYD18G - 3IVF55032

Eurofred, S.A
CopiarCopiar
FUJITSU - Unidad interior conductos baja silueta Slim ARYD18G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3IVF55032

Ref.Sonepar

318325

EAN

8432884574438

Los productos de la gama de conductos slim, conectables al sistema de VRF Airstage, combinan unas dimensiones reducidas con la potencia y tecnologia de la marca japonesa Fujitsu para garantizar un rendimiento adecuado en todo tipo de situaciones. Poseen las siguientes características: - Bajo perfil: Con un perfil de solo 198 mm de altura, esta unidad interior se puede instalar en espacios de techos estrechos. - Amplia gama de presión estática: Al utilizar el motor de ventilador DC, es posible cambiar el rango de presión estática de 0 a 90 Pa (El modelo 024 es de 0 a 50 Pa). El cambio del rango de presión estática puede hacerse mediante el mando a distancia. - Admisión de aire: Se puede seleccionar la dirección de admisión de aire para que se ajuste al lugar de instalación. - Instalación flexible: Puede instalarse tanto oculto en el techo como oculto en el suelo.