Artículo bonificable CAE

FUJITSU - Unidad interior conductos media presión ARYA30G - 3IVF55020

Eurofred, S.A
CopiarCopiar
FUJITSU - Unidad interior conductos media presión ARYA30G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3IVF55020

Ref.Sonepar

854268

EAN

8432884574469

Los productos de la gama de conductos de media presión conectables al sistema VRF Airstage de Fujitsu combinan las ventajas de la innovación japonesa de la marca Fujitsu coon un diseño compacto y un mantenimiento sencillo. Dispone de las siguientes características: - Diseño compacto: El diseño compacto de la unidad interior, con la caja de control montada en el lateral de la unidad, permite la instalación en espacios estrechos. - Mantenimiento sencillo: La mejora estructural se ha desarrollado haciendo el panel inferior con dos piezas, delantera y trasera. La carcasa interna del ventilador también se fabrica en dos piezas, es decir, superior e inferior. El mantenimiento del motor y el ventilador se puede realizar fácilmente retirando el panel trasero y la parte inferior de la carcasa, dejando el chasis principal instalado. - Consumo energético bajo mediante el motor de ventilador DC de alta eficiencia: Mejora de la eficiencia del motor en comparación a modelos anteriores. - Amplio rango de presión estática seleccionable: Es posible cambiar el rango de presión estática de 0 a 150 Pa. - Tubería de drenaje bidireccional.