GABARRON - Acumulador de calor dinámico ADL-2012/14 1200W 63cm - 20142012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20142012
Ref.Sonepar
374816
EAN
8432336200410
Incluyen ventilador silencioso para mejorar la regulación de la temperatura en el área a calentar. Recomendo para su utilización en viviendas, zonas comerciales, oficinas o en aquellos espacios donde una distribución de calor adicional se pueda requerir en determinado momento y de forma precisa. Tiene unas dimensiones muy reducidas, solo 24 cm de ancho. Características: Ventilador silencioso de baja velocidad. Mezclador termostático de aire fresco/caliente para una temperatura de salida de aire homogénea. Termostato de carga con bulbo sensor. Termostato de seguridad con rearme manual. Aislamiento Microtherm G 25 mm. Cámaras de aire frontal y lateral. Termostato de ambiente y cronotermostato ofrecidos como accesorios de control efectivo de la temperatura de la zona a calefactar. Centralita de control de carga ofrecida como accesorio para gestionar la carga efectiva de energía. Estructura de acero acabado en epoxi RAL 9010.
Un producto de GABARRON
Descubra la serie GABARRON


