GABARRON - Acumulador de calor dinámico ADL-2012 2Kw 63cm - 20202000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20202000
Ref.Sonepar
374815
EAN
8432336200106
Incluyen ventilador silencioso para mejorar la regulación de la temperatura en el área a calentar. Recomendo para su utilización en viviendas, zonas comerciales, oficinas o en aquellos espacios donde una distribución de calor adicional se pueda requerir en determinado momento y de forma precisa. Tiene unas dimensiones muy reducidas, solo 24 cm de ancho. Características: Ventilador silencioso de baja velocidad. Mezclador termostático de aire fresco/caliente para una temperatura de salida de aire homogénea. Termostato de carga con bulbo sensor. Termostato de seguridad con rearme manual. Aislamiento Microtherm G 25 mm. Cámaras de aire frontal y lateral. Termostato de ambiente y cronotermostato ofrecidos como accesorios de control efectivo de la temperatura de la zona a calefactar. Centralita de control de carga ofrecida como accesorio para gestionar la carga efectiva de energía. Estructura de acero acabado en epoxi RAL 9010.


