GABARRON - Aerotermo industrial A-12 12000W 10368Kcal/h - 30012000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30012000
Ref.Sonepar
429537
EAN
8432336600401
La gama A de Aerotermos Industriales GABARRÓN están diseñados para ser utilizados tanto a nivel doméstico como a nivel comercial o incluso industrial cuando sea necesario calefactar un amplio espacio o volumen. Esta gama provee de una rápida y flexible calefacción donde y cuando sea necesario. Se ofrece en varias versiones desde los 4 kW hasta los 12 kW. Se adjunta un práctico soporte a pared que ofrece un amplio ángulo de calefacción. Características: Resistencias blindadas en acero. Todos los modelos se ofrecen con contactores. Termostato de ambiente con sonda. Limitador térmico de retardo. Limitador térmico de seguridad. Interruptor para sólo aire (piloto verde). Interruptor para calefacción (piloto rojo). Potencias de 4000 a 12000 W. Estructura de acero acabado en epoxi RAL 9010. Suministrado con soporte a pared con posición variable. Suministrado sin manguera.
Un producto de GABARRON
Descubra la serie GABARRON


