Artículo bonificable CAE

GABARRON - Aerotermo industrial A-4 4000W 3456Kcal/h - 30004001

Gabarron*Elnur, S.A.
CopiarCopiar
GABARRON - Aerotermo industrial A-4 4000W 3456Kcal/h

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

30004001

Ref.Sonepar

374771

EAN

8432336600104

La gama A de Aerotermos Industriales GABARRÓN están diseñados para ser utilizados tanto a nivel doméstico como a nivel comercial o incluso industrial cuando sea necesario calefactar un amplio espacio o volumen. Esta gama provee de una rápida y flexible calefacción donde y cuando sea necesario. Se ofrece en varias versiones desde los 4 kW hasta los 12 kW. Se adjunta un práctico soporte a pared que ofrece un amplio ángulo de calefacción. Características: Resistencias blindadas en acero. Todos los modelos se ofrecen con contactores. Termostato de ambiente con sonda. Limitador térmico de retardo. Limitador térmico de seguridad. Interruptor para sólo aire (piloto verde). Interruptor para calefacción (piloto rojo). Potencias de 4000 a 12000 W. Estructura de acero acabado en epoxi RAL 9010. Suministrado con soporte a pared con posición variable. Suministrado sin manguera.