GABARRON - Caldera eléctrica digital MATTIRA CMX15Pi para calefacción y agua caliente sanitaria - 66315002

Gabarron*Elnur, S.A.
CopiarCopiar
GABARRON - Caldera eléctrica digital MATTIRA CMX15Pi para calefacción y agua caliente sanitaria

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

66315002

Ref.Sonepar

429539

EAN

8432336807084

Caldera digital modulante CMX15Pi, calefacción y agua caliente sanitaria. Modelo suelo. Modelos Mattira CMX15Pi y CMX18Pi para montaje en suelo. Calderín de calefacción de acero calorifugado. Sistema de Control Inteligente de Modulación SEM (Smart Electronic Modulating system). Modo AUTO-Regulación. Acumulador para ACS de 50 L en acero inoxidable DUPLEX calorifugado sin CFC. Resistencias blindadas en acero inoxidable INCOLOY 800 para calefacción y ACS. Vaso de expansión de 6 L para calefacción. Vaso de expansión de 2 L para ACS. Regulación electrónica modulante de la potencia de calefacción. Regulación electrónica para ACS. Display digital. Hidrómetro 0-4 bar. Bomba aceleradora. Purgador automático. Conmutadores de potencia silenciosos (TRIACS). Detector de caudal en calefacción. Limitador de temperatura de calefacción 100 ºC. Limitador de temperatura ACS 80 ºC. Contactor de seguridad. Válvula de seguridad calefacción 3 bar. Válvula de seguridad ACS 7 bar. Válvula anti-retorno ACS. Llave de entrada ACS y llave de llenado circuito calefacción. Manguitos dieléctricos de alta resistencia mecánica en ACS. Conexión para termostato o cronotermostato de ambiente, necesario para modular. Estructura de acero acabada en epoxi RAL 9010. Teclado con bloqueo. Plantilla de fijación de acero a la pared para un sencillo y correcto posicionamiento. Adaptables para instalaciones de suelo radiante. Compatible con termostatos de ambiente TA3, TA4D y cronotermostatos CPT10 y X2D ofrecidos como accesorios. Sonda exterior, para activación del Modo AUTO-Regulación, ofrecida como accesorio.

Un producto de GABARRON

Descubra la serie GABARRON