GABARRON - Caldera eléctrica digital mural MATTIRA CMX15i para calefacción y agua caliente sanitaria
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66215002
Ref.Sonepar
374787
EAN
8432336807046
Caldera digital modulante CMX15i, calefacción y agua caliente sanitaria. Modelo mural. Modelos Mattira CMX15i y CMX18i para montaje en pared. Calderín de calefacción de acero calorifugado. Sistema de Control Inteligente de Modulación SEM (Smart Electronic Modulating system). Modo AUTO-Regulación. Acumulador para ACS de 50 L en acero inoxidable DUPLEX calorifugado sin CFC. Resistencias blindadas en acero inoxidable INCOLOY 800 para calefacción y ACS. Vaso de expansión de 6 L para calefacción. Vaso de expansión de 2 L para ACS. Regulación electrónica modulante de la potencia de calefacción. Regulación electrónica para ACS. Display digital. Hidrómetro 0-4 bar. Bomba aceleradora. Purgador automático. Conmutadores de potencia silenciosos (TRIACS). Detector de caudal en calefacción. Limitador de temperatura de calefacción 100 ºC. Limitador de temperatura ACS 80 ºC. Contactor de seguridad. Válvula de seguridad calefacción 3 bar. Válvula de seguridad ACS 7 bar. Válvula anti-retorno ACS. Llave de entrada ACS y llave de llenado circuito calefacción. Manguitos dieléctricos de alta resistencia mecánica en ACS. Conexión para termostato o cronotermostato de ambiente, necesario para modular. Estructura de acero acabada en epoxi RAL 9010. Teclado con bloqueo. Plantilla de fijación de acero a la pared para un sencillo y correcto posicionamiento. Adaptables para instalaciones de suelo radiante. Compatible con termostatos de ambiente TA3, TA4D y cronotermostatos CPT10 y X2D ofrecidos como accesorios. Sonda exterior, para activación del Modo AUTO-Regulación, ofrecida como accesorio.
Un producto de GABARRON
Descubra la serie GABARRON


