GABARRON - Caldera eléctrica modulante MATTIRA MAS18 para calefacción

Gabarron*Elnur, S.A.
CopiarCopiar
GABARRON - Caldera eléctrica modulante MATTIRA MAS18 para calefacción

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

66118005

Ref.Sonepar

424054

EAN

8432336807428

Caldera digital modulante MAS18, sólo calefacción, modelo MATTIRA. Montaje en pared. Resistencias blindadas en acero inoxidable INCOLOY 800. Sistema de Control Inteligente de Modulación SEM (Smart Electronic Modulating system). Modo AUTO-Regulación. Resistencias blindadas en acero inoxidable INCOLOY 800. Vaso de expansión de 6 L. Regulación electrónica modulante de la potencia de calefacción. Display digital. Hidrómetro 0-4 bar. Bomba aceleradora. Purgador automático. Detector de caudal. Conmutadores de potencia silenciosos (TRIACS). Limitador de temperatura de calefacción 100 ºC. Contactor de seguridad. Válvula de seguridad calefacción 3 bar. Conexión para termostato o cronotermostato de ambiente, necesario para modular. Adaptable para instalaciones de suelo radiante. Estructura de acero acabada en epoxi RAL 9010. Teclado con bloqueo. Plantilla de fijación de acero a la pared para un sencillo y correcto posicionamiento. Compatible con termostatos de ambiente TA3, TA4D y cronotermostatos CPT10 y X2D ofrecidos como accesorios. Sonda exterior, para activación del Modo AUTO-Regulación, ofrecida como accesorio.

Un producto de GABARRON

Descubra la serie GABARRON