GABARRON - Convector digital programable mural de clase IP2X PH75 PLUS 750W 4kg 41x41x8cm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40500755
Ref.Sonepar
374776
EAN
8432336603402
El convector mural PH75 PLUS, de Gabarrón, es el complemento perfecto a las gamas de acumuladores eléctricos y emisores térmicos. Es una solución rápida para calentar una estancia de forma ocasional o por cortos períodos de tiempo al día. Programable, cuenta con un programador de 24 horas y selector conexión/desconexión manual. PH PLUS cuenta con un termostato de ambiente incorporado con un diferencial de ±0,5ºC, que mantiene la temperatura ajustada a las necesidades del usuario. Con útiles funciones, ofrece un sistema de protección anti-hielo, un limitador térmico de seguridad y un indicador luminoso de consumo. Su funcionamiento es silencioso al no poseer ventiladores internos, no requiere mantenimiento y es fácil de instalar. Con estructura de acero acabado en epoxi RAL 9010. Es suministrado con manguera de 1.2 m y clavija para conexión eléctrica, e incluye sistema de fijación a la pared. Con una potencia de 750W. Con aislamiento de Clase y grado de protección IP24, es apto para baños y zonas húmedas. Tiene un peso de 4kg y unas medidas de 41x41x8cm.
Un producto de GABARRON
Descubra la serie GABARRON


