GABARRON - Cronotermostato ambiente digital CPT10 con 2 baterías 2A - 90000020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
90000020
Ref.Sonepar
482675
EAN
8432336610653
CTP10 Cronotermostato ambiente digital con hilos. Programación diaria y semanal que permite múltiples combinaciones con tres niveles de temperatura (confort, económico y anti hielo). Pantalla LCD retroiluminado en color azul con indicador de temperatura ambiente, temperatura de consigna, nivel de batería y otra información. Características: Temperatura confort seleccionable (10-30 ºC). Temperatura económica seleccionable (10-30 ºC). Protección anti hielo seleccionable (5-15 ºC). Modo ausencia de hasta 365 días. Aislamiento clase II. Protección IP30. Salida mediante relé con contacto inversor de 2 A. Regulación PI. Instalación en superficie o caja empotrada. Alimentación mediante 2 x baterías LR03 (incluidas) con autonomía superior a dos años con uso normal. Recomendado para: Acumuladores de calor dinámicos ADL. Calderas eléctricas CM, CMX, CPE.
Un producto de GABARRON
Descubra la serie GABARRON


