GABARRON - EMISOR CALOR RX6F DIGITAL 750W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
90610753
Ref.Sonepar
374834
EAN
8432336408786
RXF Emisor de inercia ECOSECO digital . Máxima optimización en el consumo mediante una gran superficie de emisión fabricada en aluminio, un termostato de alta sensibilidad, que mejora el control y limita el consumo y un optimizador de control electrónico, que restringe el flujo efectivo de electricidad. Perfecta distribución de calor mediante la combinación de la emisión directa y de la convección natural. Display para visionado de información, posibilidad de bloque de teclado. Selector de temperatura digital con visión de temperatura real y temperatura de consigna. Selector de tres niveles de temperatura: Confort, Económico y Anti-Hielo. Potencias de 500 a 1500W. Limitador térmico de seguridad. Elementos de aleación de aluminio extrusionado acabado epoxi RAL 9010. Suministrado con manguera para conexión eléctrica de 1.2m. Termostato de ambiente digital, sensibilidad +/- 0.1 ºC.
Un producto de GABARRON
Descubra la serie GABARRON


