GABARRON - Emisor con fluido térmico digital programable RF6E PLUS 750W 13kg 58x57,5x10cm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
90500757
Ref.Sonepar
261926
EAN
8432336422942
Emisor con fluido térmico, digital y programable RF6E PLUS, de Gabarron, con 750W de potencia. Con optimizador de control electrónico ETCO para la gestión del flujo de electricidad, y con programación diaria y semanal con 48 maniobras por día, con las que asignar uno de los tres niveles de temperatura: Confort, Económico y Anti-hielo. Con tecnología EcoFluid, con fluido térmico de marca Shell. El emisor tiene un display para el visionado de reloj, temperatura ambiente o consigna, programación y otra información. Con funciones de puesta en marcha adaptable, Adaptive Start, y de bloqueo del teclado. El sistema de seguridad con reserva de memoria de 1 año evita la pérdida de programación por desconexiones eléctricas. Con elementos de aleación de aluminio inyectado acabado epoxi RAL 9010. El emisor es suministrado con manguera para conexión eléctrica de 1.2 m. Su instalación es fácil y rápida, sin necesidad de metro o elevador. Con 750W de potencia, grado de protección IP2X y clase de aislamiento I. Mide 57.5x58x10cm y pesa 13kg.
Un producto de GABARRON
Descubra la serie GABARRON


