GABARRON - Emisor cronotermostato E-X2D sin hilos fijación mural / zócalo

Gabarron*Elnur, S.A.
CopiarCopiar
GABARRON - Emisor cronotermostato E-X2D sin hilos fijación mural / zócalo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

90000030

Ref.Sonepar

586719

EAN

8432336610752

Cronotermostato de ambiente sin hilos (Emisor) X2D. Cronotermostato electrónico digital vía radio. Programación diaria y semanal que permite múltiples combinaciones con tres niveles de temperatura (confort, económico y anti hielo). Un sólo emisor puede gestionar varios receptores. Pantalla LCD retroiluminada en color azul con indicador de temperatura ambiente, temperatura de consigna, nivel de batería y otra información. Características: Alimentado por dos baterías de 1.5 V tipo LR03 o AAA (incluidas). Salida mediante relé con contacto inversor de 2 A. Regulación: PI o ON-OFF. Fijación mural, sobre zócalo suministrado o bien móvil (a situar donde se desee). Recomendado para: Acumuladores de calor dinámicos ADL. Calderas eléctricas CM, CMX, CPE.

Un producto de GABARRON

Descubra la serie GABARRON